OSG Carbide End Mill FX-MG-TPDS-8X3 1pc
Rp5.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FX-MG-TPDS-8X3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Work Material | Carbon steel, alloy steel, prehardened steel, tool steel (up to ~ 40 HRC), prehardened steel, hardened steel (~ 45 HRC), cast iron, ductile cast iron (~ 350 HB) |
| Overall Length (mm) | 90 |
| Shank Diameters d (mm) | 10 |
| Helix Angle (Degree) | 30 |
| Outer Diameter Dc (mm) | 8 |
| Blade section taper half angle (degree) | 3 |
| Blade Length (mm) | 25 |
| Material | Cemented carbide (CARBIDE) |
| Surface Processing | FX coating |
| EDP No. | 8537466 |
| M Code | 60901986 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
FX coating realizes high efficiency and long life. A wide range of correspondence from general materials to hardened steel is possible.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan