OSG Straight Shank Drill Carbide AD-4D Series AD-4D 13.2 1pc

#Nomor SKU S009610563
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AD-4D 13.2
Unit 1pc
Material Ultrafine particle cemented carbide
Overall Length (mm) 124
Type 4D
Flute Length (mm) 77
Shank Diameter (mm) 14
Blade Diameter (mm) 13.2
Surface Processing Easy coating
Drilling Depth 51
EDP No. 8673320
M Code 59503702
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan