MultiPro Genset Bensin GG-1600/4 SW 1unit
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GG-1600/4 SW |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 455x368x365 |
| Tank Capacity (L) | 5.5 |
| Rated Power (W) | 1000 |
| Voltage (V) | 220 (AC), 12 (DC) |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Phase | Single |
| Starting System | Recoil |
| Rated or Maximum Power Output (kW) | 1.0/1.1 |
| Full Consumption (L/hour) | 1.0 |
| Engine Type | 4 Stroke |
| Berat (Kg) | 27.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 28 November 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan