OSG NC Planet Cutter (WX-PNC) WX-PNC 7.5x9.1xRC28 1pc

#Nomor SKU S009586886
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WX-PNC 7.5x9.1xRC28
Unit 1pc
Material Cemented carbide (CARBIDE)
Nominal Dimension M7.5
Screw Diameter M7.5
Number of Flutes 3
Number of Threads 28
Overall Length L (mm) 60
Surface Processing WX coating
Compatible Size 1/8
Blade Diameters D (mm) 7.5
Shank Diameters d (mm) 8
Number of Threads per inch 28
Lower Neck Part L1 (mm) 12.7
Blade Length Lc (mm) 9.1
Helix Angle (°) 30
Shank Precision h6
EDP No. 3900201
TRUSCO Number 636-1706
M Code 09040263
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Thread cutting is performed using planetary motion by the simultaneous three axis control function of the machining center. If it is the same pitch with one piece, you can process a screw with different name. Both right-handed and left-handed threads can be machined.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan