OSG HYSS Rough and Medium Finishing End Mill (La Fund Finish Short) (RFES) RFES 16 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RFES 16 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Cobalt High |
| Number of Blades | 4 |
| Overall Length L (mm) | 90 |
| Outer Diameter (φ mm) | 16 |
| Shank Diameters d (mm) | 16 |
| Tolerance of Outside Diameter (mm) | D = 6: 0 to+0.040.6 <D <=10: 0 to+0.050.10 <D <=18: 0 to+0.070.18 <D <=30: 0 to+0.080.30 <D: 0 to +0.085 |
| Blade Length Lc (mm) | 36 |
| Helix Angle (°) | 25 |
| EDP No. | 81616 |
| M Code | 09066863 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
The rough and finish end mill adopts a unique trapezoidal blade shape which also takes into account heavy cutting and finish cutting at the same time. It has shaft perpendicular nick and end edge strength to withstand heavy cutting.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20(RFES)/OSG%20HYSS%20Rough%20and%20Medium%20Finishing%20End%20Mill%20(La%20Fund%20Finish%20Short)%20(RFES)%20RFES%2016%201pc/S009581605-1.jpg)