OSG Hand Tap General Purpose HT #3 (OH1) HT M3.5x0.5(OH1) #3 1pc

#Nomor SKU S009542378
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HT M3.5x0.5(OH1) #3
Unit 1pc
Material High Speed Steel (HSS)
Type Upper tap
Type of screw M
Call M3.5 x 0.5
Thread Diameter M3.5
Pitch (mm) 0.5
With food 1.5P
Precision notation STD
Accuracy OH1 (JIS2)
Overall Length (mm) 48
Screw Length (mm) 13 (18)
Under Neck Length (mm) 20 (23)
Shank Diameter (mm) 4
Number of Grooves 3
Shape With protruding center
EDP No. 423
M Code 08265975
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

It is a tap used to stand a general screw.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait