OSG Taper Pipe for Pipe (V Coated Powder High Speed (for High Hardness Steel)) (V-XPM-TPT) V-XPM-TPT 2 3P PT3/8-19 1pc

#Nomor SKU S009503403
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V-XPM-TPT 2 3P PT3/8-19
Unit 1pc
Material High grade powder high speed (high speed steel) XPM
Nominal Dimension PT 3/8-19
Screw Diameter PT 3/8
Number of Flutes 5
Overall Length L (mm) 75
Screw Type PT
Surface Processing V coating (composite multilayer coating)
Shank Diameters d (mm) 14
Number of Threads per inch 19
Chamfer 3P
Standard Position Diameter Lp (mm) 21
Screw Length Lc (mm) 28
Angle Width K (mm) 11
Angle Length Lk (mm) 14
Chamfer Lcf 3P
Precision JIS2
EDP No. 8313803
M Code 09036517
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan