OSG Point Tap (High Speed Synchro Tap Long Shank) (HS-LT-RFT) HS-LT-RFT OH5 M27x3x200 1pc

#Nomor SKU S009472112
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HS-LT-RFT OH5 M27x3x200
Unit 1pc
Angle Length Lk (mm) 18
Shank Diameters d (mm) 20
Overall Length L (mm) 200
Screw Diameter M27
Shank Precision h7
Lower Neck Part L1 (mm) 95
Angle Width K (mm) 15
Surface Processing TiN coating
Chamfer 6P
Shape M6 or less will be the protruding center.
Material High vanadium high
Screw Length Lc (mm) 45
Pitch (mm) 3
Chamfer Lcf 6P
Number of Flutes 4
Screw Type M
Helix Angle (°) 20 (reverse twist)
Precision OH5
EDP No. 8304098
M Code 09007415
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan