OSG No Groove Tap (TiN Coated Long Shank) (TIN-LT-NRT) TIN-LT-NRT RH5 P M3x0.5x80 1pc

#Nomor SKU S009458945
Wishlist
Rp829.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TIN-LT-NRT RH5 P M3x0.5x80
Unit 1pc
Screw Type M
Shank Diameters d (mm) 4
Chamfer 4P
Pitch (mm) 0.5
Lower Neck Part L1 (mm) 18
Material High vanadium high-speed steel (high-speed steel steel) HSSE
Angle Length Lk (mm) 6
Screw Length Lc (mm) 9
Overall Length L (mm) 80
Chamfer Lcf 4P
Screw Diameter M3
Angle Width K (mm) 3.2
Surface Processing TiN coating
Precision RH5
EDP No. 8308354
M Code 09027401
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Steel, nonferrous alloys are suitable without distinction. High speed cutting (2 times) is possible, durability is also greatly improved (3 to 9 times), high efficiency tapping can be done.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan