OSG New Roll Tap (TiN Coating) (TIN-NRT) Unified Screw TIN-NRT RH5 P No.1-72UNF 1pc

#Nomor SKU S009457265
Wishlist
Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TIN-NRT RH5 P No.1-72UNF
Unit 1pc
Chamfer Lcf 4P
Nominal Dimension UNF No.1-72
Angle Length Lk (mm) 5
Chamfer 4P
Shank Diameters d (mm) 3
Screw Type UNF
Screw Length Lc (mm) 11
Overall Length L (mm) 36
Screw Diameter UNF No.1-72
Material High vanadium high-speed steel (high-speed steel steel) HSSE
Angle Width K (mm) 2.5
Number of Threads per inch 72
Surface Processing TiN coating
Precision RH5
EDP No. 8307420
M Code 09029772
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan