OSG New Roll Tap (TiN Coating) (TIN-NRT) TIN-NRT RH7 P M6x1 1pc

#Nomor SKU S009456284
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TIN-NRT RH7 P M6x1
Unit 1pc
In Processing For a through hole
Angle Width K (mm) 4.5
Surface Processing TiN coating
Shank Diameters d (mm) 6
Chamfer 4P
Screw Diameter M6
Angle Length Lk (mm) 7
Screw Length Lc (mm) 12
Screw Type M
Overall Length L (mm) 62
Accuracy notation STD
Chamfer Lcf 4P
Pitch (mm) 1
Material High vanadium high-speed steel (high-speed steel steel) HSSE
Lower Neck Part L1 (mm) 24
Precision RH7
EDP No. 10746
TRUSCO Number 634-1811
M Code 09028792
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Steel, nonferrous alloys are suitable without distinction. High speed cutting (2 times) is possible, durability is also greatly improved (3 to 9 times), high efficiency tapping can be done.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan