OSG New Roll Tap (TiN Coating) (TIN-NRT) TIN-NRT RH6 B M4x0.7 1pc

#Nomor SKU S009456257
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TIN-NRT RH6 B M4x0.7
Unit 1pc
Screw Diameter M4
Material High vanadium high-speed steel (high-speed steel steel) HSSE
Shank Diameters d (mm) 5
Angle Width K (mm) 4
In Processing For blind holes
Screw Type M
Angle Length Lk (mm) 7
Overall Length L (mm) 52
Pitch (mm) 0.7
Accuracy notation STD
Chamfer 2P
Screw Length Lc (mm) 10
Lower Neck Part L1 (mm) 20
Surface Processing TiN coating
Chamfer Lcf 2P
Precision RH6
EDP No. 10739
TRUSCO Number 634-1578
M Code 09028765
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Steel, nonferrous alloys are suitable without distinction. High speed cutting (2 times) is possible, durability is also greatly improved (3 to 9 times), high efficiency tapping can be done.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan