OSG New Roll Tap (Carbide Chip Brazed New Roll Tap) (OT-IN-NRT) OT-IN-NRT RH7 B M12x1.25 1pc

#Nomor SKU S009451906
Wishlist
Rp6.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OT-IN-NRT RH7 B M12x1.25
Unit 1pc
Material Cemented carbide (CARBIDE)
Pitch (mm) 1.25
Screw Diameter M12
Overall Length L (mm) 82
Screw Type M
Shank Diameters d (mm) 8.5
Chamfer 2P
Lower Neck Part L1 (mm) 43
Screw Length Lc (mm) 21
Angle Width K (mm) 6.5
Angle Length Lk (mm) 9
Chamfer Lcf 2P
Precision RH7
EDP No. 8315861
M Code 09037673
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Ultrafine particle cemented carbide tip having both high abrasion resistance and high rigidity is brazed to high-grade high-speed base metal, high breaking strength, stable long life processing is possible.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan