OSG New DLC Coat Strong Type Multifunctional Carbide Corner R End Mill (DLC-PKE) DLC-PKE 10xR1 1pc
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DLC-PKE 10xR1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Cemented carbide |
| Surface Processing | DLC coating |
| Shank Diameters d (mm) | 10 |
| Tolerance of Outside Diameter (mm) | 0 to -0.020 |
| Blade Length Lc (mm) | 15 |
| Helix Angle (°) | About 40 |
| Neck diameter d2 (mm) | 9 |
| Effective Length L1 (mm) | 25 |
| EDP No. | 8528605 |
| M Code | 09089123 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/OSG%20New%20DLC%20Coat%20Strong%20Type%20Multifunctional%20Carbide%20Corner%20R%20End%20Mill%20(DLC-PKE)%20DLC-PKE%2010xR1%201pc/S009451298-1.jpg)