OSG Carbide Square End Mill (DIA End Mill 1 Blade Short) (MDOS) MDOS 8 1pc

#Nomor SKU S009448106
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MDOS 8
Unit 1pc
Material diamond
Outside Diameter D (φ mm) 8
Overall Length L (mm) 6
Chamfering (mm) R0.4
Shank Diameters d (mm) 8
Tolerance of Outside Diameter (mm) 0 to -0.030
Lower Neck Part L1 (mm) 16
Blade Length Lc (mm) 9
Helix Angle (°) -
Neck diameter d2 (mm) 7.5
EDP No. 8526080
M Code 09105923
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

It is a low end type end mill of diamond sintered body tip. It exerts its power in the processing of nonferrous alloy and graphite.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan