OSG Carbide End Mill WX Super Coat Multi-Blade Short (WXS-EMS) WXS-EMS 12 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WXS-EMS 12 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shank Diameters d (mm) | 12 |
| Blade Diameters D (mm) | 12 |
| Tolerance (mm) | 0 to -0.020 |
| Surface Processing | WXS coating |
| Number of Blades | 6 |
| Material | Cemented carbide (CARBIDE) |
| Blade Length Lc (mm) | 26 |
| Overall Length L (mm) | 90 |
| Helix Angle (°) | 45 |
| EDP No. | 3041120 |
| M Code | 08080414 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 July 2025 |
Informasi Produk
Feature
It is a highly rigid endmill with super heat resistant, ultra hard new developed WX super coat. As well as high-speed machining of general steel, high-speed and high-precision machining of hardened steel is possible.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/OSG%20Carbide%20End%20Mill%20WX%20Super%20Coat%20Multi-Blade%20Short%20(WXS-EMS)%20WXS-EMS%2012%201pc/S009437261-1.jpg)