OSG 4 Blade Center Cut Long End Mill (CC-EML) CC-EML 16 1pc

#Nomor SKU S009420191
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CC-EML 16
Unit 1pc
Helix Angle (°) 30
Material Cobalt High (high speed steel) HSS-Co
Work Material Carbon steel, alloy steel, tool steel, prehardon s
Overall Length L (mm) 120
Shank Diameters d (mm) 16
Blade Diameter (mm) 16
Tolerance (mm) 0 to+0.030
Number of Blades 4
Blade Length Lc (mm) 65
EDP No. 81026
M Code 05373103
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

It is a center cut long type 4-blade end mill.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan