OSG VP New Roll Tap Short Chamfer Type (VP-SC-NRT) VP-SC-NRT RH4 1P M1.4x0.3 1pc
Rp769.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VP-SC-NRT RH4 1P M1.4x0.3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Powder high speed (high speed steel) CPM |
| Pitch (mm) | 0.3 |
| Screw Diameter | M1.4 |
| Overall Length L (mm) | 34 |
| Screw Type | M |
| Surface Processing | V coating (composite multilayer coating) |
| Shank Diameters d (mm) | 3 |
| Chamfer | 1P |
| Screw Length Lc (mm) | 9 |
| Angle Width K (mm) | 2.5 |
| Angle Length Lk (mm) | 5 |
| Chamfer Lcf | 1P |
| Precision | RH4 |
| EDP No. | 8318006 |
| M Code | 09035266 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Due to powder high-speed and special screw specifications, long-life machining is possible with a wide range of work materials.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/OSG%20VP%20New%20Roll%20Tap%20Short%20Chamfer%20Type%20(VP-SC-NRT)%20VP-SC-NRT%20RH4%201P%20M1_4x0_3%201pc/S009411281-1.jpg)