OSG Ultrafine Crystal DIA Coat 2 Blade Short Carbide Square End Mill (DIA-EDS) DIA-EDS 1 1pc
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DIA-EDS 1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Cemented carbide |
| Blade Length (mm) | 2.5 |
| Overall Length L (mm) | 40 |
| Surface Processing | Diamond coating |
| Rotation Speed (rpm) | Aluminium Alloy extended material: 50000. Aluminium Alloy, die casting casting: 50000. Copper alloy: 28500. Graphite: 50000 |
| Shank Diameters d (mm) | 4 |
| Helix Angle (°) | 35 |
| Sending Speed (mm/minute) | Aluminium Alloy extended material: 480. Aluminium Alloy, die casting castings: 400. Copper alloy: 230. Graphite: 400 |
| Depth of cut (aa) | Groove /D<=phi2.5: 0.25 D,φ2.5 D: 0.5 D. Side surface aa/D ≤φ2.5: 1.5 D, φ2.5 <D: 0.05 D. (ar) D ≤ φ2.5: 1.5 D, φ2.5 <D: 0.1 D |
| EDP No. | 8504602 |
| M Code | 09087811 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/OSG%20Ultrafine%20Crystal%20DIA%20Coat%202%20Blade%20Short%20Carbide%20Square%20End%20Mill%20(DIA-EDS)%20DIA-EDS%201%201pc/S009407677-1.jpg)