YASUKA Gasoline Engine YSK-460 Black 1unit
Rp6.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YSK-460 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Color | Black |
| Diameter x Step (mm x mm) | 92x66 |
| Cylinder (ml) | 440 |
| Compression Comparison | 8.0 : 1 |
| Maximum Output Power (hp/rpm) | 25.0/3600 |
| Maximum Torque (N m/rpm) | 56.0/12502 |
| Ignition System | Capasitor Discharge Ignition (CDI) |
| Ignition Method | Recoil Strater/Tarik |
| Fuel Capacity L) | 6.5 |
| Oil Capacity (L) | 1.1 |
| Weight (kg) | 33 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Silinder Tunggal, 4-Tak, Berpendingin Udara
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan