- Hemat energi, kuat dan motor tahan lama
- Desain dan konstruksi kokoh
- Baling-baling kuat dan aman
- Memiliki 3 kontrol kecepatan angin
- Cocok digunakan di industri, pabrik dan gudang
POWER AIR Kipas Angin Dinding Industrial DF-500TW 20inch 1unit
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DF-500TW |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (inch) | 20 |
| Power (W) | 130 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50.0 |
| Speed (rpm) | 1400.0 |
| Berat (Kg) | 20.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||