Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Lever, Short Neck) (10BJSUE Series) 10BJSUE 50A 1pc
Rp899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10BJSUE |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material (stem) | SUS403/SUS410 |
| Material (disk) | SCS14A |
| Material (stem bearing) | PPS |
| Material (Sheet) | EPDM |
| Material (O ring) | EPDM |
| Body Material | ADC12 |
| Material (Handle) | ADC12 |
| Class | 5K/10K |
| Call of pipe | 50A(2B) |
| Dimension D1 (mm) | 188 |
| Dimension H (mm) | 135 |
| Dimension C (mm) | 120 |
| Dimension H1 (mm) | 100 |
| Dimensions d (mm) | 87 |
| Dimension D (mm) | Φ50 |
| Nominal Diameter A | 50 |
| Dimension H2 (mm) | 44 |
| Dimension L (mm) | 43 |
| Nominal Diameter B | 2 |
| Weight (kg) | 1.4 |
| M Code | 20627486 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
Informasi Produk
Warning
For products of 100A or more, it will be sold only for companies, and it is a product that can not be delivered to individuals homes. Delivery address can be delivered only to corporate name. Please note.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20(10BJSUE%20Series)/Kitz%2010K%20Aluminum%20Butterfly%20Valve%20(Lever%2C%20Short%20Neck)%20(10BJSUE%20Series)%2010BJSUE%2050A%201pc/S009381980-1.jpg)