Kitz 400 Type Ductile Ball Valve (Reduce Tobear) STZ Series 40A 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | STZ |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material (Handle) | SUS430 |
| Material (Packing) | PTFE |
| Material (Gasket) | PTFE |
| Body Material | FCD-S |
| Cap Material | FCD-S |
| Dimensions d (mm) | 130 |
| Dimension L (mm) | 95 |
| Dimension H (mm) | 63 |
| Nominal Diameter A | 40 |
| Nominal Diameter B | 1 1/2 |
| Class | 400 type |
| Ball Material | C3771BE+Ni-Cr-plated |
| Handle Shape | Lever type |
| Connection Method | The screw-shaped |
| Type | Ductile |
| Shape | straight |
| Valve Type | Ball valve |
| Bore Diameter | Redeyusutoboa |
| Material (ball seat) | Fiberglass entry PTFE |
| Material (stem) | Dezincification brass rod+Ni-Cr-plated |
| TRUSCO Number | 342-8613 |
| M Code | 40484166 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20STZ%20Series/Kitz%20400%20Type%20Ductile%20Ball%20Valve%20(Reduce%20Tobear)%20STZ%20Series%2040A%201pc/S009380130-1.jpg)