Kitz Aluminum Butterfly Valve (G-10BJ Series) G-10BJUE 300A 1pc

#Nomor SKU S009372797
Wishlist
Rp7.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G-10BJUE
Unit 1pc
Material (stem) SUS420J2Q
Material (disk) SCS13A
Adaptable Flange JIS 5K/10K
Material (Sheet) EPDM
Material (O ring) EPDM
Body Material AC4C
Dimension H (mm) 430
Dimensions d (mm) 367
Dimension H1 (mm) 353
Nominal Diameter A 300
Dimension H2 (mm) 243.5
Dimension L1 (mm) 180
Dimension D1 (mm) 170
Dimension L (mm) 78
Dimension F (mm) 62.9
Dimension E (mm) 51
Dimension H3 (mm) 32
Nominal Diameter B 12
Maximum Working Pressure (MPa) 0.98
M Code 55571678
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2019
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan