Kitz 10K Stainless Steel Globe Valve (PTFE Gasket, Flange Type) (10UPAT Series) 10UPAT 50A 1pc

#Nomor SKU S009370160
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10UPAT
Unit 1pc
Material (stem) SUS304
Material (disk) SUS304
Material (bonnet) SCS13A
Body Material SCS13A
Thread Diameter M16
Material (Handle) FCD400-15
Call of pipe flange 50A(2B)
Class 10K
Dimension H (mm) 234
Dimension L (mm) 203
Dimension D1 (mm) 160
Dimensions d (mm) 155
Dimension C (mm) 120
Dimension G (mm) 96
Dimension D (mm) Φ50
Nominal Diameter A 50
Dimensions t (mm) 16
Number of bolt holes 4
M Code 37691595
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2019
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan