Kitz Stainless Steel Pressure Gauge Gauge Valve UTKGV 1pc

#Nomor SKU S009361694
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UTKGV
Unit 1pc
Material (Handle) SUS430
Ball Material SUS316
Material (stem) SUS316
Material (disk) SUS316
Material (bonnet) SCS13A
Body Material SCS13A
Cap Material SCS13A
Cover Material SCS13A
Nominal Diameter 10A
Dimensions d (mm) 70
Dimension L (mm) 44
Dimension H (mm) 36
Operation lever
Maximum Working Pressure Pressure-temperature reference: SUS58
Bore Diameter Redeyusutoboa
Material (ball seat) Fiberglass entry PTFE
Material (Packing) Fiberglass entry PTFE
Functions Gasket built-in pipe
Connection Shape Parallel female thread (G): JIS B0202 x tapered female thread (RC): JIS B0203
M Code 66087078
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2019
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan