Kitz Ductile Wafer Type Chuck Valve (10K) 10SWZU 125A 1pc
Rp23.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10SWZU |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Call of pipe | 125A(5B) |
| Nominal Diameter A | 125 |
| Nominal Diameter B | 5 |
| Handle Shape | circular |
| Shape | Otherwise |
| Connection Method | Wafer |
| Valve Type | Chuck valve |
| Standard | Pipe connection: wafer-shaped (JIS 10K) |
| Inspection Pressure (MPa) | Valve box/(water pressure) 2.10, (pneumatic) 1.40 , Valve seat/(air pressure) 0.60 |
| M Code | 75952825 |
| Berat (Kg) | 6.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Kitz%20Ductile%20Wafer%20Type%20Chuck%20Valve%20(10K)%2010SWZU%20125A%201pc/S009358982-1.jpg)