Kitz 20K Ductile Iron Type Y Strainer (20FDYB Series) 20FDYB SUS304 100A 1pc
Rp28.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 20FDYB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material (plug) | SUS304 |
| Material (washer) | SS400 |
| Dimension P | Rc 3/4 |
| Thread Diameter | M20 |
| Body Material | FCD-S |
| Cover Material | FCD-S |
| Class | 20K |
| Call of pipe flange | 100A(4B) |
| Dimension L (mm) | 415 |
| Dimension H1 (mm) | 398 |
| Dimension H (mm) | 294 |
| Dimensions d (mm) | 225 |
| Dimension C (mm) | 185 |
| Dimension G (mm) | 160 |
| Dimension D (mm) | Φ100 |
| Nominal Diameter A | 100 |
| Dimensions t (mm) | 24 |
| Dimension F (mm) | 17 |
| M Code | 75953622 |
| Berat (Kg) | 6.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
- When applying the High Pressure Gas Safety Act, the air and gas will be 2.4MPa (-5°C to +220°C). - When used beyond 260°C, it is necessary to change the material of the gasket, so please check separately.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Kitz%2020K%20Ductile%20Iron%20Type%20Y%20Strainer%20(20FDYB%20Series)%2020FDYB%20SUS304%20100A%201pc/S009356258-1.jpg)