KYOTO TOOL (KTC) Ceramic Scraper KZ418 1unit

#Nomor SKU S009340220
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KZ418
Unit 1unit
Total Length (mm) 175
Blade Width (mm) 18
Blade Length (mm) 46
Blade Thickness (mm) 3
Blade Materials Steel
Grip Material Plywood
M Code 7114913
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent durability. Ceramic tip that there are less rust or changes of shape. Both sides of the blade can be used.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan