FLUKE Tang Ampere 305 1pc
Rp3.499.900
Persediaan
Only 1 left
Spesifikasi Produk
Model Number | 305 |
---|---|
Unit | 1pc |
Alternating Current (A) | 1000 |
DC Voltage (V) | 600 |
AC Voltage (V) | 600 |
Resistance (kΩ) | 4 |
Detection Method | Mean Value Rectifier (MEAN) |
Maximum Measuring Conductor Diameter (mm) | 30 |
WxDxH (mm) | 75x34x207 |
M Code | 60815432 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 January 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 21 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Equipped with all functions for places that require high robustness, reliability and accuracy.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan