FLUKE Tang Ampere

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Alternating Current (A)1000
DC Voltage (V)600
AC Voltage (V)600
Resistance (kΩ)4
Detection MethodMean Value Rectifier (MEAN)
Maximum Measuring Conductor Diameter (mm)30
WxDxH (mm)75x34x207

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Equipped with all functions for places that require high robustness, reliability and accuracy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan