Goodman Cable Fault Locator TX6000 1pc
Rp61.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TX6000 |
---|---|
Unit | 1pc |
Search Distance | 6km |
Power Supply | AA alkaline dry batteryx4(included) |
WxDxH (mm) | 90x37x165 |
M Code | 69519896 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 January 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Description
- The third tester that can instantly diagnose and take measurement of the total length and the distance to and details of a fault part with simple operation. PC output is possible.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan