Yoshitake Air Vent Valve (Katup) TA1615A 1pc

#Nomor SKU S009326859
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TA1615A
Unit 1pc
Cutting Diameter (mm) 24
Blade Length (mm) 10
Head Diameter (mm) 10
Head Length (mm) 24
Total Length (mm) 125
Shank Diameter (mm) 16
Material High Speed Steel (SKH56)
M Code 10811981
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-An air vent that uses stainless steel in all parts except the valve disc and gasket.

-Has excellent sealing performance because the valve disc uses fluoro rubber.

-It is a water conformity standard compliant product.

-Applicable fluid: Cold/hot water

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan