Custom AC/DC Clamp Meter C03 1pc

#Nomor SKU S009326549
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan
Only 1 left

Spesifikasi Produk

Model Number C03
Unit 1pc
Direct Current 600A
Alternating Current (A) 600
DC Voltage (V) 600
AC Voltage (V) 600
Resistance (MΩ) 40
Detection Method Mean Value Rectifier (MEAN)
Maximum Display 4000 Counts
Maximum Measuring Conductor Diameter (mm) 30
M Code 33209915
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A clamp meter that can check direct/alternating current voltage, current, resistance, continuity, and diode.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan