NiGK Digital Thermo Tape DM6 -6 to 14 C 10x92mm 1set(30sheets)

#Nomor SKU S009312005
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DM6
Unit 1set(30sheets)
Temperature Range (°C) -6 to 14
Temperature Pitch (°C) 2
Size (mm) 10x92
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Capsulized liquid crystal has undergone special printing on polyester film.- The color of the numerical part changes in the order of black => red brown => green => blue => dark navy with temperature increase. (Original color is restored with temperature decrease in the reverse order.) - Current temperature is indicated with the number in green color.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan