Goodman Circuit Mapper System CMT42DS 1pc
Rp99.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CMT42DS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| WxDxH (mm) | 76x31x226 (transmitter), 68x25x151 (receiving machine) |
| Power Supply | 9V Nickel-Metal Hydride Rechargeable Battery (006P)x2 (accessory) |
| Accessories | CC6 transmission clampx42, Alligator clipx5, 006P type high speed charger |
| M Code | 60801746 |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 January 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- It easily and reliably identifies LAN/coaxial/control/power cable, etc. of up to 42 circuits without contacting in one setting from the top of a cable coating.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan