NOGA Tiny Tool Bar Holder SIM0020H3 1pc
Rp3.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SIM0020H3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Compatible Bar (mm) | 3 |
| Total Length (mm) | 88 |
| Shank Diameter (mm) | 20 |
| Material | Steel |
| Purpose of Use | A bar holder for Tiny Tool. |
| M Code | 36966036 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 January 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
A holder that holds Tiny Tool (small diameter solid bar for lathing) .
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan