Mpoin Tangki Air Wave (Toren) 300 W Hitam 300L 1pc
Rp829.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 300 W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Volume (L) | 300 |
| Height (cm) | 107 |
| Diameter (cm) | 60 |
| Inlet (inch) | 3/4 |
| Outlet (inch) | 3/4 |
| Netto (L) | 250 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 January 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS
Teknologi Antimicrobial Silver Ion
Dengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membu
Teknologi Antimicrobial Silver Ion
Dengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membu
Peringatan
Pengiriman hanya bisa di wilayah :- Bekasi
- Cikarang
- Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat
- Depok
- Tangerang (Max. Balaraja)
- Bogor (Max. Ciomas)
- Tasik
- Purwokerto
- Jogja
- Solo
- Kediri/Tulungagung
- Surabaya
- Jember
- Bali
- Lombok
- Bandung
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Mpoin%20Tangki%20Air%20Wave%20(Toren)%20300%20W%20Hitam%20300L%201pc/S009241798-1.jpg)