KOKUYO File Box E & S Fu-E 455 M Gray 1pc

#Nomor SKU S009207147
Wishlist
Rp73.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Fu-E 455 M
Unit 1pc
Depth (mm) 321
Recycled Materials Utilization Rate (% ) Cardboard (Containing rate of waste paper pulp 88%)
Green Purchasing Law Conform
Storage Width (mm) 94
Across Back (mm) 102
Size A4 - Horizontal
Height (mm) 240
Material Cardboard (containing used paper pulp)
Color gray
M Code 24763323
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for thin file arrangement in the shelf in portrait orientation, horizontal placement for E type storage and desk folder folding. The height when laying horizontally is 240 mm, it fits perfectly in 3 stages for a 3 x 3 keeping box.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan