KOKUYO File Box E & S Fu-E455B Blue 1pc

#Nomor SKU S009207129
Wishlist
Rp73.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Fu-E455B
Unit 1pc
Storage Width (mm) 94
Material Cardboard (containing used paper pulp)
Recycled Materials Utilization Rate (% ) Cardboard (Containing rate of waste paper pulp 88%)
Across Back (mm) 102
Green Purchasing Law Conform
Size A4 - Horizontal
Color Blue
Depth (mm) 321
Height (mm) 240
M Code 24763305
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 04 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for thin file arrangement in the shelf in portrait orientation, horizontal placement for E type storage and desk folder folding. The height when laying horizontally is 240 mm, it fits perfectly in 3 stages for a 3 x 3 keeping box.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan