KOKUYO Map Ordner Ring D K2 (Map File / Map Binder) K 2 Fu- CD 420 YG 1copy

#Nomor SKU S009202780
Wishlist
Rp98.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K 2 Fu- CD 420 YG
Unit 1copy
Number of Holes 2
Across Back (mm) 36
Storable Sheet Number 250
Type Vertical type
Hole Pitch (mm) 80
Size A4-S
Width (mm) 264
Type of Binding Device D ring
Height (mm) 307
Color Yellow green
M Code 17429448
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Simple design ideal for business.It is a wide cover design that can set clear pocket and partition card.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan