KOKUYO 1/2 Cut Folder Color A4-2F A4-2F-2Y Yellow 1pc
Rp20.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A4-2F-2Y |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Peak Height (mm) | 15 |
| Type | Second heading |
| Height (mm) | 240 |
| Content of Recycled Paper (%) | Recycled material compounding ratio / ratio of used paper pulp blending 70 |
| Width (mm) | 311 |
| Color | Yellow |
| Size | A4 |
| Material | Color paperboard (using waste paper pulp) |
| Eco Mark Certification Number | 17 112 153 |
| Act on Promoting Green Procurement | Conformity |
| M Code | 27187335 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Index headings are in multiple index format and search is smooth!
Mountain position first heading.
Mountain position first heading.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan