TRUSCO Rubber Sheet RS18907R1256 Black 1roll

#Nomor SKU S009117482
Wishlist
Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RS18907R1256
Unit 1roll
Thickness 7mm
Width 910mm
Length 1820mm
Working Temperature Range 0 to 40degree C
Color Black
Material PVC・NBR
M Code 22587538
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A foam rubber sheet laminated with a PVC sheet for chemical resistance and excellent elasticity. Good cushioning property that make it great for use as a protective material in various place. Can easily be cut with scissors or a cutter.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan