IRIS OHYAMA Rubber Sheet RS99101256 Black 1sheet
Rp429.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RS99101256 |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Thickness | 10mm |
| Width | 910mm |
| Length | 910mm |
| Working Temperature Range | 0 to 40degree C |
| Color | Black |
| Material | PVC・NBR |
| Purpose of Use | Sound-proofing and vibration-proofing mat, protective material. |
| M Code | 22587504 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
A foam rubber sheet laminated with a PVC sheet for chemical resistance and excellent elasticity. Good cushioning property that make it great for use as a protective material in various place. Can easily be cut with scissors or a cutter.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan