Morimitsu Scissor (Gunting) HSTK00337064 1pc

#Nomor SKU S009097586
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp8.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSTK00337064
Unit 1pc
Iron Plate 0.6
Cutting Performance (Copper Plate) 0.6mm
Cutting Performance Stainless Steel Plate 0.5mm
Total Length 335mm
Blade length 105mm
Body Material Stainless Steel SUS410
Blade Materials HITACHI High-Speed Steel YXM1
M Code 10496334
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 10 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Top of the line high-speed steel that withstands rough use with its amazing hardness and durability. A replacable blade type. For cutting straight lines.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk