INABA DENKO MD Elevation in Corner 90° (Indoor Use) MCI-85-W 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MCI-85-W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions a (mm) | 90 |
| Type | Rise in corner 90° |
| Color | Neo White |
| Dimensions c (mm) | 96 |
| Material | Rigid polyvinyl chloride resin |
| Dimensions b (mm) | 75 |
| M Code | 39118012 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 December 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Useable:
Elevation Bending 90°
Operating Temperature Range: -20 to 60°C (Product Surface Temperature)
Elevation Bending 90°
Operating Temperature Range: -20 to 60°C (Product Surface Temperature)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Khusus%20Lain/INABA%20DENKO%20MD%20Elevation%20in%20Corner%2090%C2%B0%20(Indoor%20Use)/INABA%20DENKO%20MD%20Elevation%20in%20Corner%2090%C2%B0%20(Indoor%20Use)%20MCI-85-W%201pc/S009083149-1.jpg)