123 Life Block LB10 8790 1pc
Rp22.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LB10 8790 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Drop Impact Load (kN) | 7.8 or Less |
| Main Body Dimension LxWxD (mm) | 270x224x97 |
| Stop Distance (cm) | 40 or Less |
| Wire Length (m) | 10 |
| Maximum Working Load (kg) | 85 |
| Accessories | Suspention Rope (with carabiner), Pulling rope (same length as wire) |
| M Code | 60816342 |
| Berat (Kg) | 4.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 December 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- Light, rust-free glass fiber reinforced resin body.- Stainless steel spring with high resistance to fatigue and strong against rust and stainless steel wire and aluminum alloy hook for リ4.76mm aircraft which are hard to rust and have high reliability are adopted.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/123%20Life%20Block/123%20Life%20Block%20LB10%208790%201pc/S009037432-1.jpg)