Yamato Flowmeter FR-50-AR 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FR-50-AR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Compatible Fluid | Argon (Ar) |
| Flow Rate | 50L/min |
| Working Pressure | 0.3MPa |
| Maximum Working Pressure | 0.99MPa (conversion is necessary if it is different from working pressure) |
| Outlet Connection | φ8 Hose Mouth (M12x1 flange nut) |
| Precision | Full Scale ±5% |
| Main Body Materials | Brass |
| Inlet Connection | R1/4 male thread |
| M Code | 89670691 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 December 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Scale is easy to see and easy to handle. OUT type flowmeter.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan