KANETEC Electromagnetic Holder KE4B 2012 1pc

#Nomor SKU S009032190
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KE4B 2012
Unit 1pc
Adhesion Strength 400N
Diameter x H 40x40 (mm)
Voltage DC24V
Current 0.24A
Compatible Rectifier 300
Power Cord Length 0.3m (only KE-1B with 0.25m lead wire)
Purpose of Use For a wide range from various automated equipment to grasping parts of industrial robot.
M Code 2044847
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 04 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Continuous use is possibleSince it is electromagnetic type, it is possible to remotely control ON/OFF control of magnetic forceHighly durable cables for bending and vibration are adopted.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan