Tsubosan Unicut Universal File HI00515 1set(5pcs)

#Nomor SKU S008946364
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HI00515
Unit 1set(5pcs)
Blade Length (mm) 110
Overall Length (mm) 215
Blade Width (mm) 11
File Cut Roughness Unicut
Type Flat
Blade Thickness (mm) 3.5
M Code 59286045
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 December 2018
Terakhir Diperbaharui 21 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

For single sense of finish, chip breaker groove can be used from functional die casting, light alloy, plastic.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan